- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ジョイントボックス 黒のおすすめ人気ランキング
ジョイントボックス 黒のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新256件の「ジョイントボックス 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 ボックス 黒」、「防水プルボックス 黒」、「防水ボックス 黒」などの商品も取り扱っております。
未来工業防水プールボックス (カブセ蓋)
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
Panasonic(パナソニック)スマート防雨形ジョイントボックス
ノックアウト側面:Φ27mm・22(25)×4。底面:Φ27mm・22(25)×1
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
すきまなしの成形ノック。
露出用としても使用できます。
材質硬質塩化ビニル色アイボリー
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)。正方形(ノック無)保護等級IPX3
種類おねじキャップ付
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
材質難燃PE仕様単層波付管
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応